Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück EK-K 41,5x41,5mm lire Kst cws RAL9001 hfr EDKE50.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück EK-K 41,5x41,5mm lire Kst cws RAL9001 hfr EDKE50.6
Artikel-Nr.:
     262-C147G47
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126062625
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück EK-K 41,5x41,5mm lire Kst cws RAL9001 hfr EDKE50.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Breite:
41.5 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
41.5 mm
RAL-Nummer:
9001
Schnittkaschierung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Eckkanal, Endverschluss, Zubehör für Eckkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 3,142*
€ 4,472*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,16296*
€ 4,95296*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,2316*
€ 5,0516*
5
€ 3,90*
ab € 3,558*
€ 5,068*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95296*
€ 5,89402
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50296*
€ 5,35852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33296*
€ 5,15622
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12296*
€ 4,90632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94296*
€ 4,69212
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16296*
€ 3,76392
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.