Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück cws Eckkanal-System EDKE50.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück cws Eckkanal-System EDKE50.6
Artikel-Nr.:
     3517I-35957504
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     EDKE50.6
EAN/GTIN:
     4011126062625
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endstück cws Eckkanal-System EDKE50.6

Endstück, halogenfrei. für Eckkanal : EDK50.6 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 41,5 x 41,5 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
41,5 mm
Breite:
41,5 mm
Ausführung:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 3,182*
€ 4,492*
1
€ 5,95*
ab € 3,20296*
€ 4,93296*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,2716*
€ 5,0316*
5
€ 3,90*
ab € 3,598*
€ 5,088*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,492*
€ 5,34548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,302*
€ 5,11938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,102*
€ 4,88138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,922*
€ 4,66718
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,182*
€ 3,78658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.