Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K HFT 62x60mm Kst unbeh rws RAL9010 W6060.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C148A97
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126192315
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel LF-K HFT 62x60mm Kst unbeh rws RAL9010 W6060.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
62 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 12,195*
€ 17,195*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,23687*
€ 17,43687*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,7997*
€ 18,1797*
2
€ 3,90*
ab € 13,835*
€ 19,335*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 16,42301*
€ 23,04301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04301*
€ 27,42118
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70301*
€ 27,01658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51301*
€ 25,60048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72301*
€ 24,66038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98301*
€ 23,77978
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42301*
€ 19,54338
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,82*
Ähnlich
HKL
ab € 15,09*
Ähnlich
HKL
ab € 15,10*
Ähnlich
HKL
4011126047820
ab € 20,49253*
Ähnlich
HKL
ab € 19,49*
Ähnlich
HKL
ab € 19,54*
Ähnlich
HKL
4011126193060
ab € 25,31891*
Ähnlich
HKL
4011126047790
ab € 25,11891*
Ähnlich
HKL
ab € 1,24*
Ähnlich
HKL
ab € 1,24*
Ähnlich
HKL
ab € 1,36*
Ähnlich
HKL
ab € 1,25*
Ähnlich
HKL
ab € 1,251*
Ähnlich
HKL
ab € 23,86*
Ähnlich
HKL
ab € 22,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.