Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K HFT 30x32mm Kst unbeh lgr RAL7035 hfr FW3030.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel lgr Kanal-System HKL FW3030.8
Flachwinkel lgr Kanal-System HKL FW3030.8
Strichzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-C148B77
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126344219
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel LF-K HFT 30x32mm Kst unbeh lgr RAL7035 hfr FW3030.8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
32 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,03*
€ 8,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,0379*
€ 8,7979*
€ 3,90*
ab € 6,82*
€ 9,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,7217*
€ 11,1217*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,1217*
€ 13,23482
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,0517*
€ 13,15152
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,4617*
€ 12,44942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,0217*
€ 11,92582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,6817*
€ 11,52122
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7217*
€ 9,18882
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,82*
Ähnlich
HKL
ab € 15,09*
Ähnlich
HKL
ab € 15,09*
Ähnlich
HKL
4011126047820
ab € 20,60253*
Ähnlich
HKL
ab € 19,51*
Ähnlich
HKL
ab € 19,54*
Ähnlich
HKL
4011126193060
ab € 25,21891*
Ähnlich
HKL
4011126047790
ab € 25,31891*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 23,79*
Ähnlich
HKL
ab € 22,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.