Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst LF-K unbeh 9,5x21,5x2000mm sbr 100qmm RAL8014 HKL1022.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HKL Kanal 9,5x21,5 HKL 1022.5 braun
HKL Kanal 9,5x21,5 HKL 1022.5 braun
Artikel-Nr.:
     262-C148D60
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126351781
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst LF-K unbeh 9,5x21,5x2000mm sbr 100qmm RAL8014 HKL1022.5
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
21.5 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun | sepiabraun
Höhe:
9.5 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
100 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,00378*
€ 3,19378*
€ 5,46*
ab € 2,03*
€ 3,23*
€ 3,90*
ab € 2,30*
€ 3,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,807*
€ 8,497*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 7,41*
€ 10,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,19378*
€ 3,8006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,81378*
€ 3,3484
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,71378*
€ 3,2294
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57378*
€ 3,0628
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,47378*
€ 2,9438
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,00378*
€ 2,3845
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 1,00189* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2030.5
ab € 1,31585*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,47861*
Ähnlich
HKL
ab € 0,95722*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,256*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,88*
Ähnlich
HKL
ab € 3,30198*
Ähnlich
HKL
ab € 3,29198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,56*
Ähnlich
HKL
ab € 3,15238*
Ähnlich
HKL
ab € 3,17238*
Ähnlich
HKL
ab € 1,89184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.