Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal br ohne Trennwand HKL1022.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HKL Kanal 9,5x21,5 HKL 1022.5 braun
HKL Kanal 9,5x21,5 HKL 1022.5 braun
Artikel-Nr.:
     6012-25957124
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL1022.5
EAN/GTIN:
     4011126351781
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal br ohne Trennwand HKL1022.5

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 9,5 x 21,5 mm einreihige Bodenlochung : 4,2 x 8 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 174 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : sepiabraun RAL : 8014 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
9,5 mm
Breite:
21,5 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
174 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,01378*
€ 3,20378*
€ 5,46*
ab € 2,04*
€ 3,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,31*
€ 3,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,817*
€ 8,527*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 7,35*
€ 10,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 1,155* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2030.5
ab € 1,31585*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,47861*
Ähnlich
HKL
ab € 0,95722*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,246*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,88*
Ähnlich
HKL
ab € 3,31198*
Ähnlich
HKL
ab € 3,31198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57*
Ähnlich
HKL
ab € 3,15238*
Ähnlich
HKL
ab € 3,17238*
Ähnlich
HKL
ab € 1,90184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.