Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonsole GEB-K B110-170mm schraub Abst=121-183mm GBKV120-180/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungskonsole GBKV 120-180/50
Befestigungskonsole GBKV 120-180/50
Artikel-Nr.:
     262-C150G93
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339463459
Suchbegriffe:
Brüstungskanal-Konsole
Wandkonsole GEB-K B110-170mm schraub Abst=121-183mm GBKV120-180/50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandmontage
Bodenabstand:
0 - 0 mm
Geeignet für Kanalbreite:
110 - 170 mm
Kanalmontage:
verschrauben
Wandabstand:
121 - 183 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigung für Brüstungskanal, Brüstungsverkleidung für Kanal, Elektro-Installationskanal-System, Halterung für Brüstungskanal, Halterung für Kanal, Konsole, Konsole für Brüstungskanal, Konsole für Geräteeinbaukanal, Konsole für Installationskanal, Konsole mit verstellbarem Wandabstand, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 13,38*
€ 17,08*
1
€ 5,00*
ab € 13,28*
€ 18,80*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,82*
€ 19,92*
1
€ 3,90*
ab € 15,07*
€ 21,30*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,64*
€ 23,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 170,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.