| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70755183 Herst.-Nr.: GBKV 120-180/50 EAN/GTIN: 4013339463459 |
| |
|
| | |
| Befestigungskonsole GBKV 120-180/50 Universal Wandkonsole, verstellbar, niedrige Bauhöhe, geeignet zum Aufbau kompletter Brüstungssysteme, die Lochung 7x50 mm auf der Anschlussseite der Wandkonsole korrespondiert mit der Rückensystemlochung der Gerätekanalunterteile, in Verbindung mit Profilhalter GKH... und Konvektionsgitterprofil GKS... und GKG... ist eine bündige Montage mit der Fensterbank (22,5 mm) möglich, einschließlich Befestigungsschrauben ZKM 6X16 für die Kanalmontage. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wandmontage | Wandabstand: | 121..183 mm | Bodenabstand: | 0 mm | Geeignet für Kanalbreite: | 110..170 mm | Kanalmontage: | verschrauben | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 13,38* | € 17,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,28* | € 18,80* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 15,82* | € 19,92* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 15,07* | € 21,30* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,64* | € 23,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|