Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K HFT 230x60mm Kst unbeh lgr RAL7035 hfr M55457035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C154D65
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M55457035
EAN/GTIN:
     4012740137515
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel LF-K HFT 230x60mm Kst unbeh lgr RAL7035 hfr M55457035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
230 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,90*
€ 35,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,08*
€ 35,39*
€ 5,46*
ab € 26,88*
€ 36,30*
€ 3,90*
ab € 27,71*
€ 37,14*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,83*
€ 37,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54057035
ab € 9,95*
Ähnlich
Hager
M54657035
ab € 12,37*
Ähnlich
Hager
M55357030
ab € 21,29*
Ähnlich
Hager
M54157035
ab € 12,85*
Ähnlich
Hager
M55157035
ab € 14,86*
Ähnlich
Hager
M55157030
ab € 17,37*
Ähnlich
Hager
M55257035
ab € 16,93*
Ähnlich
Hager
M55357035
ab € 21,35*
Ähnlich
Hager
M55457030
ab € 26,18*
Ähnlich
Hager
M59557030
ab € 3,07*
Ähnlich
Hager
M59657035
ab € 4,91*
Ähnlich
Hager
M58057035
ab € 5,42*
Ähnlich
Hager
M61858014
ab € 7,35*
Ähnlich
Hager
M53957035
ab € 9,80*
Ähnlich
Hager
M54457035
ab € 10,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.