Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K HFT 130x60mm Kst unbeh lgr RAL7035 hfr M55157035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C154D50
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M55157035
EAN/GTIN:
     4012740137362
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel LF-K HFT 130x60mm Kst unbeh lgr RAL7035 hfr M55157035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
130 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 21,34*
€ 5,00*
ab € 15,42*
€ 21,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,04*
€ 22,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,26*
€ 22,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,77*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54057035
ab € 10,07*
Ähnlich
Hager
M54657035
ab € 12,49*
Ähnlich
Hager
M55357030
ab € 21,67*
Ähnlich
Hager
M54157035
ab € 13,01*
Ähnlich
Hager
M55157030
ab € 17,37*
Ähnlich
Hager
M55257035
ab € 17,07*
Ähnlich
Hager
M55357035
ab € 21,61*
Ähnlich
Hager
M55457035
ab € 26,13*
Ähnlich
Hager
M55457030
ab € 26,19*
Ähnlich
Hager
M59557030
ab € 3,07*
Ähnlich
Hager
M59657035
ab € 4,94*
Ähnlich
Hager
M58057035
ab € 5,49*
Ähnlich
Hager
M61858014
ab € 7,40*
Ähnlich
Hager
M53957035
ab € 9,92*
Ähnlich
Hager
M54457035
ab € 10,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.