Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 60x130x2000mm lgr unbeh LF-K 5580qmm RAL7035 FB6013017035


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hager FB6013017035 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Edelstahl
Hager FB6013017035 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-C154J62
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB6013017035
EAN/GTIN:
     4012740330688
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Leitungsführungskanal Kst 60x130x2000mm lgr unbeh LF-K 5580qmm RAL7035 FB6013017035
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Ausführung Deckel:
ohne
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
130 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5580 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 39,20*
€ 51,01*
€ 5,46*
ab € 39,33*
€ 51,45*
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 52,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,40*
€ 52,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,4558*
€ 65,7658*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,7658*
€ 78,2613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,5158*
€ 77,9638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,1758*
€ 72,7992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,0558*
€ 71,4664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,2658*
€ 70,5263
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,4558*
€ 60,0424
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 25,2279* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,85*
Zubehör
Hager
M55127035
ab € 19,23*
Zubehör
Hager
M55157035
ab € 15,01*
Zubehör
Hager
M55117035
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.