Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Taster 2p 0,05A Druckkn 917.046


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 917.046 Remote Power Controller Schwarz, Edelstahl
Bachmann 917.046 Remote Power Controller Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-C177G20
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.046
EAN/GTIN:
     4016514034079
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Einbau-Taster 2p 0,05A Druckkn 917.046
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Bedienelemente:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
Taster, Schließer
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Druckknopf
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beleuchtung:
ohne
Einbau-Ausschnitt:
0 - 0 mm mm
Einbau-Wandstärke:
0 mm mm
Einbautiefe:
30 mm
Nennstrom:
0.05 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
2-polig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Druckknopfschalter, Druckserienschalter, Einbauausschalter, Einbau-Druckknopfschalter, Einbaudruckschalter, Einbau-Druckserienschalter, Einbauschalter, Einbauschalter und -taster, Einbauserienschalter, Einbautaster, Einbau-Truhentaster, Einbauumschalter, Einbauwippschalter, Einbauzugschalter, Geräte-Einbauschalter und -taster, Kipphebelschalter, Kippschalter, Leuchtschalter, Leuchttaster, Schalter, Serienschalter, Taster, Umschalter, Zugschalter, Zugserienschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,60*
€ 22,04*
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 22,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,14*
€ 22,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,70*
€ 23,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,69*
€ 23,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.