Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld Kst IP55 SK3243.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3243.020
Rittal SK 3243.020
Artikel-Nr.:
     262-C179A45
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3243020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilerfeld Abdeckung
Abdeckung Verteilerfeld Kst IP55 SK3243.020
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
0 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,915*
€ 9,455*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,43*
€ 10,00*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 10,71*
€ 11,34*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 15,81*
€ 16,62*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,63*
€ 19,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 33,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.