Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Trockensauger 1000W 15l 1000W 210mbar Ø36mm 48ls 9,5kg RK26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remko Sonstige Sparten RK 26 1304226
Remko Sonstige Sparten RK 26 1304226
Artikel-Nr.:
     262-C182C45
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1304226
EAN/GTIN:
     4026415110635
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-Trockensauger 1000W 15l 1000W 210mbar Ø36mm 48ls 9,5kg RK26
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Behältervolumen:
15 l l
Luftmenge pro Saugmotor:
48 l/s l/s
Maschinengewicht:
9.5 kg kg
Max. Unterdruck:
210 mbar mbar
Nenndurchmesser Saugschlauch:
36 mm
Nennleistungsaufnahme:
1000 W W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 215,83*
€ 277,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 217,08*
€ 278,11*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,01*
€ 329,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,51*
€ 327,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.