Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bediengehäuse Kst IP20 RAL7024 unbeh 100,3x22,5x105,5mm CH20M22FGGY2019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C189G75
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1073360000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Bediengehäuse Kst IP20 RAL7024 unbeh 100,3x22,5x105,5mm CH20M22FGGY2019
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
22.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
100.3 mm
RAL-Nummer:
7024
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
105.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,1782*
€ 1,5282*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1805*
€ 1,5305*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,196*
€ 1,546*
50
Frei Haus
ab € 1,213*
€ 1,573*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,36455*
€ 1,76455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,76455*
€ 2,09981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69455*
€ 2,01651
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36455*
€ 1,62381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 88,2275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.