Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor 28l 380x190x450mm MD383


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tresor 28l 380x190x450mm MD383
Artikel-Nr.:
     262-C195F48
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600025515
EAN/GTIN:
     4015704281286
Suchbegriffe:
Einzel-Schließfach
Einzel-Wertfach
Einzelschließfach
Einzelwertfach
Tresor 28l 380x190x450mm MD383
Weitere Informationen:
Außenbreite:
380 mm
Außenhöhe:
190 mm
Außentiefe:
450 mm
Inhalt:
28 l
Weitere Suchbegriffe: Schließfach, Wertfach, einzel schließfach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,93*
€ 230,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 191,28*
€ 231,41*
Frei Haus
ab € 196,91*
€ 237,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,76*
€ 259,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,41*
€ 275,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,55*
€ 263,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.