Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-MiniSafe Premium Class MD 383 proSafe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-MiniSafe Premium Class MD 383 proSafe
Artikel-Nr.:
     3517K-69993179
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600025515
EAN/GTIN:
     4015704281286
Suchbegriffe:
Einzel-Schließfach
Einzel-Wertfach
Einzelschließfach
Einzelwertfach

EB-MiniSafe Premium Class MD 383 proSafe

Für bis zu 17 Zoll große Laptops, lasergeschnittene Tür, iAudit-Protokollsystem, LED-Innenbeleuchtung, Notfallöffnung mit Masterkey und Mastercode, Dometic Safe Management (SAM), Innenstecker zum Aufladen von Mobilgeräten, anthrazit
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
190 mm
Außenbreite:
380 mm
Außentiefe:
450 mm
Inhalt:
28 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schließfach, Wertfach, einzel schließfach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 191,07*
€ 232,58*
€ 5,95*
ab € 191,55*
€ 233,18*
Frei Haus
ab € 195,10*
€ 239,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,57*
€ 262,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,14*
€ 275,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.