Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C196B79 Herst.-Nr.: 07412301 EAN/GTIN: 4013902051427 |
| |
|
| | |
| Hauptleitungsklemme 24Ein 2pol schraub PNS123 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | schrauben | Anzahl der Ausgänge: | 24 | Anzahl der Eingänge: | 24 | Breite: | 116 mm mm | Höhe: | 23 mm mm | Polzahl: | 2 | Tiefe: | 13 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,56* | € 12,21* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,58* | € 12,24* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,38* | € 13,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,60* | € 13,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,70* | € 13,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|