Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C196C04 Herst.-Nr.: 07513501 EAN/GTIN: 4013902051953 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenklemme 270A 35qmm 5-1012-30mm Flachschiene SKL135 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Flachschiene | Geeignet für Rundleiteranschluss: | ja | Geeignet für Sektorleiteranschluss: | ja | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 270 A | Max. Leiterquerschnitt: | 35 mm² | Sammelschienenbreite: | 12 - 30 mm | Sammelschienendicke: | 5 - 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiteranschlussklemmen 10mm, sammelschienenklemme, spelsberg sammelschienenklemme, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,08* | € 6,05* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,09* | € 6,06* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,21* | € 6,24* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,33* | € 6,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,49* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|