Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme 270A 35qmm 5-1012mm Flachschiene SKL535


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenklemme 270A 35qmm 5-1012mm Flachschiene
Sammelschienenklemme 270A 35qmm 5-1012mm Flachschiene
Artikel-Nr.:
     262-C196C13
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07553501
EAN/GTIN:
     4013902051915
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Sammelschienenklemme 270A 35qmm 5-1012mm Flachschiene SKL535
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Flachschiene
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
270 A
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Sammelschienenbreite:
12 - 12 mm
Sammelschienendicke:
5 - 10 mm
Weitere Suchbegriffe: spelsberg sammelschienenklemme, sammelschienenklemme, sammelschienenklemme 35qmm, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,69*
€ 4,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 4,08*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 4,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.