Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang KNX REG 4TE LED 8f m.LED-Anz BE-08000.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C199D82
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-08000.02
EAN/GTIN:
     4251916110079
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib-binäreingang 12v
eib binäreingang
Binäreingang KNX REG 4TE LED 8f m.LED-Anz BE-08000.02
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
8
Art der Eingangsspannung:
gepulst
Breite in Teilungseinheiten:
4
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,29*
€ 156,63*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 137,10*
€ 168,29*
Frei Haus
ab € 138,25*
€ 170,51*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 138,61*
€ 170,61*
Frei Haus
ab € 145,21*
€ 177,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.