Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang 8-fach 4TE REG, potentialfrei BE-08000.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binäreingang 8-fach 4TE REG, potentialfrei BE-08000.02
Binäreingang 8-fach 4TE REG, potentialfrei BE-08000.02
Artikel-Nr.:
     6012B-51077173
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-08000.02
EAN/GTIN:
     4251916110079
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib-binäreingang 12v
eib binäreingang

Binäreingang 8-fach 4TE REG, potentialfrei BE-08000.02

Binäreingang 8-fach, 4TE, REG, Ausführung potentialfrei. Ausführung zum Anschluß potentialfreier Kontakte, LED Anzeige für jeden Kanal, Leitungslänge max. 100m. Zum Anschluß von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten. Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 126,29*
€ 156,63*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 137,10*
€ 168,29*
Frei Haus
ab € 138,25*
€ 170,51*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 138,61*
€ 170,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 145,21*
€ 177,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.