Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang KNX REG 8TE LED 16f m.LED-Anz BE-16000.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C199D85
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-16000.02
EAN/GTIN:
     4251916110109
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib-binäreingang 12v
eib binäreingang
Binäreingang KNX REG 8TE LED 16f m.LED-Anz BE-16000.02
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
16
Art der Eingangsspannung:
gepulst
Breite in Teilungseinheiten:
8
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 196,62*
€ 240,99*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 208,14*
€ 255,09*
Frei Haus
ab € 212,69*
€ 259,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,40*
€ 259,25*
Frei Haus
ab € 214,40*
€ 261,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,99*
€ 286,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,62*
€ 233,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.