Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang 16-fach 8TE REG, potentialfrei BE-16000.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binäreingang 16-fach 8TE REG, potentialfrei BE-16000.02
Binäreingang 16-fach 8TE REG, potentialfrei BE-16000.02
Artikel-Nr.:
     6012B-81077186
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-16000.02
EAN/GTIN:
     4251916110109
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib-binäreingang 12v
eib binäreingang

Binäreingang 16-fach 8TE REG, potentialfrei BE-16000.02

Binäreingang 16-fach, 8TE, REG, Ausführung potentialfrei. Ausführung zum Anschluß potentialfreier Kontakte. LED Anzeige für jeden Kanal, Leitungslänge max. 100m. Zum Anschluß von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten. Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 196,62*
€ 240,99*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 208,14*
€ 255,09*
Frei Haus
ab € 212,69*
€ 259,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,40*
€ 259,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 214,40*
€ 261,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,71*
€ 305,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,17*
€ 300,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.