Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang KNX REG 8TE LED 16f m.LED-Anz BE-16230.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binäreingang 16-fach 8TE REG, 230VAC BE-16230.02
Binäreingang 16-fach 8TE REG, 230VAC BE-16230.02
Artikel-Nr.:
     262-C199D87
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-16230.02
EAN/GTIN:
     4251916110123
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang
Binäreingang KNX REG 8TE LED 16f m.LED-Anz BE-16230.02
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
16
Art der Eingangsspannung:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
8
Eingangsspannung:
230 - 230 V
Externe Abfragespannung notwendig:
ja
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 198,18*
€ 239,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,91*
€ 252,47*
Frei Haus
ab € 210,76*
€ 255,10*
Frei Haus
ab € 211,97*
€ 257,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,05*
€ 257,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,87*
€ 284,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,64*
€ 275,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,16*
€ 270,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.