Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang 16-fach 8TE REG, 230VAC BE-16230.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binäreingang 16-fach 8TE REG, 230VAC BE-16230.02
Binäreingang 16-fach 8TE REG, 230VAC BE-16230.02
Artikel-Nr.:
     6012-11077188
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-16230.02
EAN/GTIN:
     4251916110123
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang

Binäreingang 16-fach 8TE REG, 230VAC BE-16230.02

Binäreingang 16-fach, 8TE, REG, Ausführung 230VAC. Ausführung für Steuersignale 230VAC. LED Anzeige für jeden Kanal, Leitungslänge max. 100m. Zum Anschluß von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten. Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 198,18*
€ 239,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,91*
€ 252,47*
Frei Haus
ab € 210,76*
€ 255,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 211,97*
€ 257,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,05*
€ 257,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,86*
€ 303,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.