| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C199E10 Herst.-Nr.: BE-TAL63T4.01 EAN/GTIN: 4251916111007 |
| |
|
| | |
| Tastsensor KNX UP ws glz 4f 4pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz BE-TAL63T4.01 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Betätigungspunkte: | 4 | Anzahl der Tasten: | 4 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | KNX: | ja | Leistungsaufnahme: | 0.3 W | Min. Tiefe der Gerätedose: | 35 mm | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Taster, KNX-Multitaster, KNX-Taster, Tastsensor, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, eib-taster 4f, eib taster, buskoppler eib, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 53,90* | € 69,23* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,71* | € 72,26* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,85* | € 73,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,89* | € 73,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,60* | € 75,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|