Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor KNX UP ws glz 4f 4pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz m.Display BE-TAS5504.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster Smart 55 4-fach Farbdisplay,rws/glä BE-TAS5504.01
Taster Smart 55 4-fach Farbdisplay,rws/glä BE-TAS5504.01
Artikel-Nr.:
     262-C199E11
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-TAS5504.01
EAN/GTIN:
     4251916111274
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Tastsensor KNX UP ws glz 4f 4pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz m.Display BE-TAS5504.01
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
4
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit Display:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: EIB-Busankoppler, KNX-Busankoppler, EIB-Taster, KNX-Multitaster, KNX-Taster, Tastsensor, buskoppler eib, eib taster, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,65*
€ 98,88*
€ 3,50*
ab € 84,30*
€ 103,88*
€ 5,00*
ab € 84,94*
€ 104,91*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 85,77*
€ 105,75*
Frei Haus
ab € 88,71*
€ 108,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.