Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder-Bus KNX UP rws 180° v15° 1,1m Reichweite: 5m SCN-BWM55T.G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C199E19
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     SCN-BWM55T.G2
EAN/GTIN:
     4251916111328
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder-Bus KNX UP rws 180° v15° 1,1m Reichweite: 5m SCN-BWM55T.G2
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Betriebsartenschalter:
ja
Busspannungsversorgung:
ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 180 °
Erfassungswinkel vertikal:
15 - 15 °
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Wandmontage:
ja
KNX:
ja
Max. Einschaltdauer:
240 min min
Max. Reichweite frontal:
5 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m m
Min. Einschaltdauer:
1 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Unterputz
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Tierschneise:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, bewegungsmelder 180° weiß, automatik schalter, bewegungsmelder weiss, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,95*
€ 105,98*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 90,18*
€ 111,05*
€ 5,00*
ab € 90,57*
€ 111,57*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 91,18*
€ 112,65*
Frei Haus
ab € 93,89*
€ 115,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.