| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11965778 Herst.-Nr.: SCN-BWM55T.G2 EAN/GTIN: 4251916111328 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder reinweiß/glänzend SCN-BWM55T.G2 KNX Bewegungsmelder/Automatikschalter TS 55, Reinweiß glänzend. Ausführung mit Temperatursensor und 2 Sensortasten. Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B. MDT Sortiment 55 oder GIRA Standard 55, E2, E22, Event, oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Bewegungsmelder mit 2 Sensoren und Lichtsensor. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 88,54* | € 108,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 90,25* | € 110,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 94,77* | € 115,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 95,79* | € 116,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,91* | € 119,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|