Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 10m 5x4qmm 32A sw IP44 CEE-Steck Euro-Kupplung (CEE 716) 39300504100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanschlussleitung 10m 5x4qmm 32A sw IP44 CEE-Steck Euro-Kupplung (CEE 716) 39300504100
Artikel-Nr.:
     262-C199E71
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39300504100
EAN/GTIN:
     4015609130511
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Netzanschlussleitung 10m 5x4qmm 32A sw IP44 CEE-Steck Euro-Kupplung (CEE 716) 39300504100
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 50 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
400 - 400 V
Nennstrom:
32 A
Schutzart (IP):
IP44
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-30 - 60 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,63*
€ 106,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,72*
€ 106,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,65*
€ 107,99*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,32*
€ 108,95*
Frei Haus
ab € 88,37*
€ 111,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.