Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Leitung 10m H07RN-F 5G4 39300504100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Leitung 10m H07RN-F 5G4 39300504100
Artikel-Nr.:
     3517B-81165197
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39300504100
EAN/GTIN:
     4015609130511
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung

CEE-Leitung 10m H07RN-F 5G4 39300504100

WALTHER CEE-Verlängerungsleitung
mit Stecker und Kupplung 32A 5P 400V 6h IP44
und 10m H07RN-F 5G4
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschluss 2:
Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Länge:
10 m
Mantelmaterial:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,63*
€ 106,84*
€ 5,95*
ab € 84,72*
€ 106,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,65*
€ 107,99*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,32*
€ 108,95*
Frei Haus
ab € 88,37*
€ 111,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.