Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M50 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A) ESMU50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M50 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A)
Gegenmutter M50 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A)
Artikel-Nr.:
     262-C199G07
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064194
EAN/GTIN:
     4007685012775
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Verschlussschrauben ohne DIN
wiska gegenmutter m50
Gegenmutter M50 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A) ESMU50
Weitere Informationen:
Form:
sechseckig
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, verschlussschrauben ohne din wiska, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 11,655*
€ 16,165*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 11,7016*
€ 16,2216*
2
€ 3,90*
ab € 13,31*
€ 18,23*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,1607*
€ 18,2507*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 18,63593*
€ 25,13593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,13593*
€ 29,91176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04593*
€ 28,61466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02593*
€ 27,40086
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37593*
€ 26,62736
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63593*
€ 22,17676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 50,27186* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.