Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter Edelstahl ESMU 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M50 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A)
Gegenmutter M50 V2A unbeh hfr schlagf Edelstahl (V2A)
Artikel-Nr.:
     6012C-85926828
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064194
EAN/GTIN:
     4007685012775
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Verschlussschrauben ohne DIN
wiska gegenmutter m50

Gegenmutter Edelstahl ESMU 50

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 11,705*
€ 15,965*
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 11,7316*
€ 16,0316*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 13,25*
€ 17,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,1707*
€ 18,1207*
2
€ 5,95*
ab € 18,54593*
€ 24,92593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.