Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung M15 V2A ms unbeh 5mm Edelstahl (V2A) messing IP68 ger 21 ESSKE16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung M15 V2A ms unbeh 5mm Edelstahl (V2A) messing IP68 ger 21
Ex-Kabelverschraubung M15 V2A ms unbeh 5mm Edelstahl (V2A) messing IP68 ger 21
Artikel-Nr.:
     262-C199H09
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069201
EAN/GTIN:
     4007685020787
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m15 ip68
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Ex-Kabelverschraubung M15 V2A ms unbeh 5mm Edelstahl (V2A) messing IP68 ger 21 ESSKE16
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 75 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
Messing
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 - 10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
15
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
24 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 19,38*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,9333*
€ 19,4433*
10
Frei Haus
ab € 16,496*
€ 20,136*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,7615*
€ 21,6415*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 25,60698*
€ 30,80698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,80698*
€ 36,66031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89698*
€ 35,57741
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60698*
€ 30,47231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 308,0698* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10069200
ab € 14,22*
Ähnlich
Wiska
10069202
ab € 18,9238*
Ähnlich
Wiska
10069203
ab € 25,67*
Ähnlich
Wiska
10069204
ab € 35,63*
Ähnlich
Wiska
10069205
ab € 43,08*
Ähnlich
Wiska
10069206
ab € 73,97*
Ähnlich
Wiska
10069207
ab € 112,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.