Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M18 Ms si ger EE18-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M18 Ms si ger
Kabelverschraubung M18 Ms si ger
Artikel-Nr.:
     262-C199H37
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50084649
EAN/GTIN:
     4007685846493
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m18x1,5 wiska
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M18 Ms si ger EE18-06
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
0 - 0 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 - 6 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
18
Gewindesteigung:
0 mm mm
Halogenfrei:
ja
Schlüsselweite:
0 mm mm
Sechskant Eckmaß:
0 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,55*
€ 3,87*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,4947*
€ 3,8866*
€ 3,90*
ab € 2,89*
€ 4,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,64446*
€ 5,53446*
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53446*
€ 6,58601
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19446*
€ 6,18141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95446*
€ 5,89581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75446*
€ 5,65781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50446*
€ 5,36031
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64446*
€ 4,33691
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.