Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M20 2mm EADR20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C199I33
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst M20 2mm EADR20
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
24 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Innendurchmesser:
19 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0912*
€ 0,1293*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0901*
€ 0,1521*
4 Tage
1150
1
€ 6,95*
ab € 0,0908*
€ 0,1523*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1049*
€ 0,1739*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,14799*
€ 0,20499*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,20499*
€ 0,24394
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18799*
€ 0,22371
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17999*
€ 0,21419
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14799*
€ 0,17611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,499* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062801
ab € 0,0891*
Ähnlich
Wiska
10062802
ab € 0,0881*
Ähnlich
Wiska
10062804
ab € 0,0952*
Ähnlich
Wiska
10062805
ab € 0,1397*
Ähnlich
Wiska
10062806
ab € 0,1511*
Ähnlich
Wiska
10062807
ab € 0,2491*
Ähnlich
Wiska
10062808
ab € 0,2991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.