Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Kst M16PG11 AMP16/11LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063631 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M16x1,5 auf PG11x1,41 hoch Polyamid (PA)
10063631 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M16x1,5 auf PG11x1,41 hoch Polyamid (PA)
10063631 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M16x1,5 auf PG11x1,41 hoch Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-C199I53
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063631
EAN/GTIN:
     4007685028875
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Adapter Kst M16PG11 AMP16/11LG
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,2321*
€ 0,4154*
25
€ 5,00*
ab € 0,2396*
€ 0,4296*
31 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,2524*
€ 0,4524*
25
€ 3,90*
ab € 0,2708*
€ 0,4808*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,3561*
€ 0,6361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6361*
€ 0,75696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5061*
€ 0,60226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4861*
€ 0,57846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4361*
€ 0,51896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4161*
€ 0,49516
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3561*
€ 0,42376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,9025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063638
ab € 0,3732*
Ähnlich
Wiska
10063628
ab € 0,2238*
Ähnlich
Wiska
10063629
ab € 0,2092*
Ähnlich
Wiska
10063632
ab € 0,2321*
Ähnlich
Wiska
10063630
ab € 0,2296*
Ähnlich
Wiska
10063633
ab € 0,255*
Ähnlich
Wiska
10063634
ab € 0,255*
Ähnlich
Wiska
10063635
ab € 0,2629*
Ähnlich
Wiska
10063636
ab € 9,535*
Ähnlich
Wiska
10063637
ab € 0,3732*
Ähnlich
Wiska
10063639
ab € 8,581*
Ähnlich
Wiska
10063640
ab € 0,9156*
Ähnlich
Wiska
10063641
ab € 0,8682*
Ähnlich
Wiska
10063642
ab € 8,711*
Ähnlich
Wiska
10063643
ab € 0,885*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.