Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Kst M40PG29 AMP40/29LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063643 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M40x1,5 auf PG29x1,588 hoch Polyamid (PA)
10063643 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M40x1,5 auf PG29x1,588 hoch Polyamid (PA)
10063643 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M40x1,5 auf PG29x1,588 hoch Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-C199I65
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063643
EAN/GTIN:
     4007685028974
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung m40
adapter kabelverschraubung
Adapter Kst M40PG29 AMP40/29LG
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Gewindemaß PG Innengewinde:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,889*
€ 1,299*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,8906*
€ 1,3006*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,9897*
€ 1,4397*
10
€ 3,90*
ab € 1,008*
€ 1,468*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,42458*
€ 2,02458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,02458*
€ 2,40925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82458*
€ 2,17125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75458*
€ 2,08795
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68458*
€ 2,00465
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,42458*
€ 1,69525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,2458* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063638
ab € 0,3796*
Ähnlich
Wiska
10063628
ab € 0,2278*
Ähnlich
Wiska
10063629
ab € 0,2096*
Ähnlich
Wiska
10063631
ab € 0,2396*
Ähnlich
Wiska
10063632
ab € 0,2396*
Ähnlich
Wiska
10063630
ab € 0,2396*
Ähnlich
Wiska
10063633
ab € 0,2596*
Ähnlich
Wiska
10063634
ab € 0,2596*
Ähnlich
Wiska
10063635
ab € 0,2696*
Ähnlich
Wiska
10063636
ab € 9,87*
Ähnlich
Wiska
10063637
ab € 0,3796*
Ähnlich
Wiska
10063639
ab € 8,76*
Ähnlich
Wiska
10063640
ab € 0,9189*
Ähnlich
Wiska
10063641
ab € 0,879*
Ähnlich
Wiska
10063642
ab € 8,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.