Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 630A fl 1496,5x30x10mm UM36B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C210D65
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM36B
EAN/GTIN:
     3250616230903
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene hager
Sammelschiene 630A fl 1496,5x30x10mm UM36B
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
630 A
Breite:
30 mm mm
Höhe:
10 mm mm
Länge:
1496.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 150,59*
€ 170,57*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 145,35*
€ 174,03*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 144,80*
€ 175,74*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 149,84*
€ 178,46*
1
Frei Haus
ab € 154,10*
€ 183,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.