Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU-Schiene, univers 30x10mm,6feldig UM36B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CU-Schiene, univers 30x10mm,6feldig UM36B
CU-Schiene, univers 30x10mm,6feldig UM36B
Artikel-Nr.:
     3517A-55172769
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM36B
EAN/GTIN:
     3250616230903
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 30 x 5 mm

CU-Schiene, univers 30x10mm,6feldig UM36B

CU-Schiene, universN, 30x10mm, 6feldig, für Sammelschienensystem 60mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
1496,5 mm
Breite:
1500 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 136,71*
€ 154,57*
1
€ 5,95*
ab € 134,37*
€ 158,41*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 136,11*
€ 159,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 142,00*
€ 166,02*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 143,28*
€ 167,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.