Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 12VDC 0,3A LSA-Plus 20Va-gnd 450Vgnd-pe VSPC4SL12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C213F17
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8924220000
EAN/GTIN:
     4032248695867
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter 2 polig
blitzstromableiter
Ableiter Typ3 12VDC 0,3A LSA-Plus 20Va-gnd 450Vgnd-pe VSPC4SL12VDC
Weitere Informationen:
Baubreite:
17.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Frequenz:
2.5 - 2.5 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
0 V
Höchste Dauerspannung DC:
15 V
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA kA
Nennlaststrom:
0.3 A A
Nennspannung AC:
0 - 0 V
Nennspannung DC:
12 - 12 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel Ader/Ader:
0 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
20 V V
Schutzpegel Ader/Signalground:
20 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
450 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: weidmüller blitzstromableiter, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 122,81*
€ 145,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 123,00*
€ 146,41*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,41*
€ 149,90*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 125,93*
€ 150,01*
Frei Haus
ab € 127,68*
€ 151,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.