Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 12VDC 0,45A LSA-Plus opt m.FMkont Mit Fernmeldekontakt 25Va-a VSPC1CL12VDCR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C213F71
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951540000
EAN/GTIN:
     4032248742783
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Ableiter Typ3 12VDC 0,45A LSA-Plus opt m.FMkont Mit Fernmeldekontakt 25Va-a VSPC1CL12VDCR
Weitere Informationen:
Ableiterüberwachung:
ja
Baubreite:
17.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Frequenz:
1.7 - 1.7 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
0 V
Höchste Dauerspannung DC:
15 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA kA
Nennlaststrom:
0.45 A A
Nennspannung AC:
0 - 0 V
Nennspannung DC:
12 - 12 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel Ader/Ader:
25 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V V
Schutzpegel Ader/Signalground:
450 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
650 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,13*
€ 105,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,22*
€ 105,30*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,81*
€ 106,96*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,01*
€ 107,02*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 88,53*
€ 108,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.