Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 18V-31VDC50mA VSPCCONTROLUNIT24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C213G17
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8972270000
EAN/GTIN:
     4032248793488
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsschutz 18V-31VDC50mA VSPCCONTROLUNIT24VDC
Weitere Informationen:
Ableiterüberwachung:
ja
Anschluss 1:
Klemme
Baubreite:
18 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
30 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Nennlaststrom:
0.05 A A
Nennspannung AC:
0 - 0 V
Nennspannung DC:
24 - 24 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel Ader/Ader:
0 V V
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 47,14*
€ 60,12*
Frei Haus
ab € 44,24*
€ 60,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,15*
€ 60,51*
Frei Haus
ab € 48,36*
€ 61,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,93*
€ 75,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.