Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassungsblock LED UC Frontbef gn 24V MLBL-01G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-C214B22
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611621R1012
EAN/GTIN:
     7320500373002
Suchbegriffe:
Signallampe
signallampe 24v
signallampe
Lampenfassungsblock LED UC Frontbef gn 24V MLBL-01G
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 - 24 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Fassungsblock, Fassungselement, Lampenelement, Lampenfassung, Lampenfassung für Befehlsgeräte, Lampenfassung mit Hilfsschalter, Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte, Lampenfassungsblock für Befehlsgeräte, Lampenfassungsblock für Meldegeräte, Lampenfassungselement, LED, LED-Element, Leuchttasteransatz, Meldeleuchtenansatz, Unterteil für Befehlsgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,72*
€ 5,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 6,27*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,53*
€ 6,67*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,67*
€ 6,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,10*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611621R1011
ab € 3,72*
Zubehör
ABB
1SFA611100R1102
ab € 4,10*
Zubehör
ABB
1SFA611100R1101 MP1-11R
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.