Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ABB Modular Drucktastenkopf Ø 22mm, Rot Tastend Rund, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7578711
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611100R1101 MP1-11R
EAN/GTIN:
     5059041480369
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Serie = ABB Modular
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Rot
Drucktasterbetätigung = Tastend
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 66
Beleuchtet = Nein
Betriebstemperatur max. = +70°C

Glühlampe mit max. 2 W, nicht im Lieferumfang enthalten. Beleuchtete bündige Drucktaste – Tastbetätigung – schwarze Kunststoffblende. Eine Serie von beleuchteten bündigen Drucktasten aus der Meldegeräteserie Modular von ABB. Schwarze Kunststoffeinfassung Einfache Installation durch Einrastfunktion
Weitere Informationen:
Serie:
ABB Modular
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Rot
Drucktasterbetätigung:
Tastend
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 66
Beleuchtet:
Nein
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 7578711, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, ABB, 1SFA611100R1101MP111R, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,10*
€ 5,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 6,67*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,82*
€ 6,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,98*
€ 7,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,87*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611621R1011
ab € 3,72*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1013
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1072
ab € 5,85*
Zubehör
ABB
1SFA611920R8131
ab € 3,21*
Zubehör
ABB
MA1-8015
ab € 2,65*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2010
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1001
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1011
ab € 4,85*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,73*
Zubehör
ABB
1SFA611100R1002
ab € 2,67*
Zubehör
ABB
1SFA611100R1102
ab € 4,10*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1020
ab € 4,84*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1012
ab € 3,72*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1015
ab € 3,72*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1111 MCBH-11
ab € 4,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.