Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 100W elektr f.HI DALI Für Lampenart HI Dimmung DALI 158x94mm PTO100/220à2403DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-C216F57
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008321956361
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Leuchtmittel E40
Vorschaltgerät 100W elektr f.HI DALI Für Lampenart HI Dimmung DALI 158x94mm PTO100/220à2403DIM
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
94 mm mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung LineSwitch:
ja
Dimmung programmierbar:
ja
Für Lampenart HI:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
100 - 100 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
100 - 100 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
42.5 mm mm
Länge:
158 mm mm
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, halogenmetalldampflampe osram, elektronik transformator, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 116,67*
€ 129,46*
5 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 146,80*
€ 146,80*
4 Tage
8
1
€ 5,55*
ab € 121,38*
€ 148,47*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 136,85*
€ 150,33*
1
Frei Haus
ab € 129,86*
€ 157,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.294,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.