Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messskala Ampere Acti9 0-1000 96x96mm 90° 16084


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skala 1,3IN CT 1000/5
Skala 1,3IN CT 1000/5
Skala 1,3IN CT 1000/5
Artikel-Nr.:
     262-C221F69
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     16084
EAN/GTIN:
     3303430160847
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
Messskala Ampere Acti9 0-1000 96x96mm 90° 16084
Weitere Informationen:
Anfangswert Skala:
0
Breite der Messskala:
96 mm mm
Höhe der Messskala:
96 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Maßeinheit:
Ampere
Montageart:
Einbau
Nominaler Endwert der Skala:
1000
Weitere Suchbegriffe: amperemeter analog, amperemeter, schneider amperemeter, Einbaumessgerät, Einbau-Messskala, Messskala, Messskala für Schalttafel, Skala
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,74*
€ 6,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 8,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,73*
€ 8,22*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,87*
€ 8,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,25*
€ 10,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.