Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 630A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 31342


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gussgekapselter Trennschalter Interpact INS630b, 3p, 630A
Gussgekapselter Trennschalter Interpact INS630b, 3p, 630A
Gussgekapselter Trennschalter Interpact INS630b, 3p, 630A
Artikel-Nr.:
     262-C221G99
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     31342
EAN/GTIN:
     3303430313427
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter
Lasttrennschalter 630A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 31342
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
330 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
630 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
630 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
50 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
300 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 814,78*
€ 911,30*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 806,80*
€ 916,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 833,86*
€ 934,86*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 866,02*
€ 967,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.295,89*
€ 1.418,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,91*
€ 1.688,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,11*
€ 1.672,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,85*
€ 1.613,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.325,54*
€ 1.577,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,89*
€ 1.542,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.