Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 800A Compact 4p IP40 Einb Festeinbau 31359


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennschalter mit sichtbarer Unterbrechung, Interpact INV800, 4p, 800A
Trennschalter mit sichtbarer Unterbrechung, Interpact INV800, 4p, 800A
Trennschalter mit sichtbarer Unterbrechung, Interpact INV800, 4p, 800A
Artikel-Nr.:
     262-C221H06
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     31359
EAN/GTIN:
     3303430313595
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter
Lasttrennschalter 800A Compact 4p IP40 Einb Festeinbau 31359
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
330 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
400 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
800 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
800 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
50 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
300 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.044,81*
€ 1.154,28*
Frei Haus
ab € 1.055,73*
€ 1.163,57*
Frei Haus
ab € 1.074,37*
€ 1.184,67*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.064,66*
€ 1.193,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.716,36*
€ 1.852,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.852,34*
€ 2.204,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.833,10*
€ 2.181,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.769,57*
€ 2.105,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.734,04*
€ 2.063,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.716,36*
€ 2.042,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.